カテゴリ

  • 学童・教育用品(25)
  • 手袋(11)
  • 作業服(6)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • FALCON(ファルコン)
  • モノタロウ(2)
  • ALCANhands(686)
  • メディアカバーマーケット(108)
  • SONY(ソニー)(66)
  • Altrider (アルトライダー)(60)
  • FALCON(57)
  • ニッぺ(日本ペイント)(55)
  • 大阪魂(47)
  • ユニカ(46)
  • エスコ(43)
  • AFAM(アファム)(42)
  • フィッシャージャパン(39)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • サンコーテクノ(34)
  • ハウスビーエム(33)
  • サンワサプライ(31)
  • ロックマンジャパン(31)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • brembo(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alc」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラ・マイクロファイバー手袋 FALCON(ファルコン)

    ウルトラ・マイクロファイバー手袋

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    569税込626
    1双
    当日出荷
    髪の毛の100分の1の細さのウルトラマイクロファイバーを更に放射状に加工した繊維で作られたお掃除用手袋です。 汚れの吸着力と保水力を持たせる特殊な織り方で手袋にしました。 マイクロファイバーを凌駕した超極細繊維と、ぬいぐるみのような心地よい手触りが特徴です。 指の感覚そのままに細部まで効率よく掃除することができます。 電化製品の埃取りはもちろん、水分を多く保持できるため、手間のかかるブラインドの隙間、サッシのレール、網戸の掃除や洗車などにも適しています。
    用途拭き掃除、洗車材質ポリエステル繰り返し・詰め替え対応
  • 防炎スプレー ファルガード FALCON(ファルコン)

    防炎スプレー ファルガード

    FALCON(ファルコン)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。 紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
    用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理成分ホウ素系化合物無色、透明保管温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファルウォッシュミニ FALCON(ファルコン)

    ファルウォッシュミニ

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
    材質(ノズル部)ポリプロピレン口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン)

    耐突刺手袋 スペクトラCX GABA

    FALCON(ファルコン)
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
    強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐突刺手袋 ファルコンGABA FALCON(ファルコン)

    耐突刺手袋 ファルコンGABA

    FALCON(ファルコン)
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷
    手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯コインホルダー COIN HOME FALCON(ファルコン)

    携帯コインホルダー COIN HOME

    FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本製コインホルダー、片手で扱えコインが落ちない。
    用途コインの支払い、自販機での購入時などに便利。寸法(mm)45×92×12質量(g)本体:16、総収容:116収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱手袋 BQグローブ FALCON(ファルコン)

    耐熱手袋 BQグローブ

    FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    材質ケブラー、FR(難燃性糸)、コットン、ポリエステル、その他厚さ(mm)3入数(枚)1機能耐熱全長(cm)24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)(素材)280手のひらまわり(cm)25手の平幅(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • GABA 突き刺し防止 腕カバー FALCON(ファルコン)

    GABA 突き刺し防止 腕カバー

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1双
    当日出荷
    ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
    仕様3D縫製ライトグレーサイズフリー幅(cm)17全長(cm)38表面人工スエード質量(g/双組)240生地(中生地)ポリエステルクロスRoHS指令(10物質対応)対応特性突刺し防止生地性能高密度素材
  • スペクトラCX  アームプロテクター FALCON(ファルコン)

    スペクトラCX アームプロテクター

    FALCON(ファルコン)
    4,298税込4,728
    1双
    当日出荷
    刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター! ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。 非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。 海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
    質量(g)80横幅(mm)70全長(cm)40ゲージ数10耐切創性EUカットレベル5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐切創
  • ファルウォッシュ FALCON(ファルコン)

    ファルウォッシュ

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
    材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • コインホームBK & SIVOケース FALCON(ファルコン)

    コインホームBK & SIVOケース

    FALCON(ファルコン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    日本製コインホームとケースのセット、カードや紙幣が入るユニバーサルデザイン。
    用途自分用にもプレゼントにも最適。セット内容コインホーム・ブラック+SIVOケース材質(ケース)外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、(コインホーム)本体/ABC樹脂、ストッパー/シリコン、(コインホーム接合部)ベルクロ(ループ、フック)ブラック収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファルフィット FALCON(ファルコン)

    ファルフィット

    FALCON(ファルコン)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
    用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハニカムインナー 抗菌保冷剤付き FALCON(ファルコン)

    ハニカムインナー 抗菌保冷剤付き

    FALCON(ファルコン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    熱中症予防に最適な帽子グッズ。 立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。 また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。 屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。 ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。 状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。
    材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー形状八角形寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明サイズフリー質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個使用目的ムレ軽減RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラミド手甲 FALCON(ファルコン)

    アラミド手甲

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1双
    当日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。 帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
    用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4%長さ(mm)330幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐刃性、耐熱性
  • 耐突刺 蜂防護用手袋 FALCON(ファルコン)

    耐突刺 蜂防護用手袋

    FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷
    蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
    強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐突刺 薔薇用手袋 FALCON(ファルコン)

    耐突刺 薔薇用手袋

    FALCON(ファルコン)
    16,980税込18,678
    1双
    当日出荷
    袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。
    強度7.5N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インスリン針防護 Nキャップ FALCON(ファルコン)

    インスリン針防護 Nキャップ

    FALCON(ファルコン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。 ディスポーザル手袋の中に装着可能。 指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
    幅(mm)30全長(mm)75サイズフリー質量(g)18アズワン品番4-264-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチプルウェルプレート FALCON(ファルコン)

    マルチプルウェルプレート

    FALCON(ファルコン)
    31,980税込35,178
    1ケース(50枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
    仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
  • ピペット FALCON(ファルコン)

    ピペット

    FALCON(ファルコン)
    10,980税込12,078
    1箱(1本×200袋)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • バッティングマシン FALCON(ファルコン)

    バッティングマシン

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約9m。
    付属品ボ-ル8球・レール2個付材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。質量(kg)約1.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.5×48.5~66
  • スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン)

    スペクトラ・スパンデックス

    FALCON(ファルコン)
    3,598税込3,958
    1双
    5日以内出荷
    スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
    用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォース・グリップ FALCON(ファルコン)

    フォース・グリップ

    FALCON(ファルコン)
    2,998税込3,298
    1双
    5日以内出荷
    耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。
    用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コインホーム用ケース SIVO FALCON(ファルコン)

    コインホーム用ケース SIVO

    FALCON(ファルコン)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    日本製コインホームケースカードや紙幣が入り開閉が簡単。
    用途チョットした外出時にもカードが入るので支払いが安心。セット内容SIVOケース材質外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、コインホーム接合部:ベルクロ(ループ、フック)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 前からトスマシン FALCON(ファルコン)

    前からトスマシン

    FALCON(ファルコン)
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    一人でも前からのトスボ-ルで繰り返し、バッティング練習ができます。発射角度3段階調節式。
    付属品ボ-ル8球・レール2個・レ-ルエンド1個付材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。質量(kg)約1.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×37×42
  • ファルフィットDX FALCON(ファルコン)

    ファルフィットDX

    FALCON(ファルコン)
    3,598税込3,958
    1双
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。 通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。
    材質(すべり止め)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアレールセット FALCON(ファルコン)

    スペアレールセット

    FALCON(ファルコン)
    1,498税込1,648
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    スペアレ-ルを3本追加するとボ-ルを10~12球増やして使用できます。
    材質ポリプロピレンブラック
  • GABA CX インスリンプロ FALCON(ファルコン)

    GABA CX インスリンプロ

    FALCON(ファルコン)
    12,980税込14,278
    1双
    5日以内出荷
    耐刃性レベル5手袋の手のひら側を耐針強度11.24N(1.15kgf)で覆い更に指部内側には超薄板ステンレス製のインナーアーマーを装着し、インスリン注射針も刺さらないプロテクト3重構造です。
    用途病院関係の廃棄物処理やテーマパーク、公共施設等の清掃処理を手掛ける方たちの感染症リスクを下げるために開発された手袋です。質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟式少年用木製バット FALCON(ファルコン)

    軟式少年用木製バット

    FALCON(ファルコン)
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    楽々スイング!握りやすく!振りやすい、小学低学年向け。
    材質木製ナチュラル
  • 軟式少年練習用金属バット FALCON(ファルコン)

    軟式少年練習用金属バット

    FALCON(ファルコン)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    抜群の操作性を生み出す、軽量で振りぬきやすいモデル。小学校低・中学年向けのバットです。アベレージヒッター用。
    材質アルミ合金シルバー質量(g)約530径(Φmm)【打球部】56長さ(cm)75
  • 軟式一般練習用金属バット FALCON(ファルコン)

    軟式一般練習用金属バット

    FALCON(ファルコン)
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    超軽量太型バットが生み出す操作性!ミドルヒッター用。一般用。
    材質アルミ合金シルバー質量(g)約630径(Φmm)【打球部】57長さ(cm)85
  • 軟式一般用グラブ オールラウンド用 FALCON(ファルコン)

    軟式一般用グラブ オールラウンド用

    FALCON(ファルコン)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    初心者にも経験者にもオススメなエントリーモデルです。操作性抜群ですぐ使える柔らかいグラブです。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革サイズ(inch)11
  • ソフトボール一般用グラブ オールラウンド左用 FALCON(ファルコン)

    ソフトボール一般用グラブ オールラウンド左用

    FALCON(ファルコン)
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。3号球用。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラックサイズLサイズ(inch)12.5
  • ソフトボール少年用グラブ オールラウンド用 FALCON(ファルコン)

    ソフトボール少年用グラブ オールラウンド用

    FALCON(ファルコン)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。1・2号球用。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラックサイズJr-Lサイズ(inch)11
  • 軟式一般用キャッチャーミット 親指革命 FALCON(ファルコン)

    軟式一般用キャッチャーミット 親指革命

    FALCON(ファルコン)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    親指革命があなたの捕球をサポートします。<親指革命>とは親指に2枚の特殊構造板を装備し、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現させた。
    材質捕球面:天然皮革、背面:天然皮革ブラック
  • 軟式少年用グラブ オールラウンド用 FALCON(ファルコン)

    軟式少年用グラブ オールラウンド用

    FALCON(ファルコン)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    買ってすぐ使える柔軟性と驚きの軽さを兼ね備えたグラブです。小学低学年向け。
    用途オールラウンド用グラブ材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革サイズ(inch)9
  • 少年軟式用グラブ FALCON(ファルコン)

    少年軟式用グラブ

    FALCON(ファルコン)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    小さいお子様でも使いやすい、柔らかグラブ。オールラウンド用。幼児・小学1年生向け。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革質量(g)約210身長(cm)(jr-ss)100~120
  • 軟式一般用グラブ オールラウンド用 FALCON(ファルコン)

    軟式一般用グラブ オールラウンド用

    FALCON(ファルコン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    <親指革命の定番>、親指に2枚の特殊構造板を装着し、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現しました。初心者にも経験者にもオススメなモデルです。
    材質捕球面:天然皮革 背面:天然皮革ブラックサイズL(約11.7インチ)質量(g)約500
  • 少年軟式用グラブ   左用 FALCON(ファルコン)

    少年軟式用グラブ 左用

    FALCON(ファルコン)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    小さいお子様でも使いやすい、柔らかグラブ。オールラウンド用。幼児・小学1年生向け。左投げ用。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラック質量(g)約210身長(cm)(jr-ss)100~120
  • 軟式一般用キャッチャーミット FALCON(ファルコン)

    軟式一般用キャッチャーミット

    FALCON(ファルコン)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    扱いやすいオーソドックスタイプ。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラック
  • 軟式少年用グラブ オールラウンド左用 親指革命 FALCON(ファルコン)

    軟式少年用グラブ オールラウンド左用 親指革命

    FALCON(ファルコン)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    買ってすぐ使える柔軟性と驚きの軽さを兼ね備えたグラブです。小学低・中学年向け。<親指革命>とは親指に2枚の特殊構造板を装備、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現させた。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラックサイズジュニアMサイズ(inch)9適応小学2,3年用