カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- FALCON(ファルコン)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- Kawasaki(1)
- NAGAOKA(1)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(40)
- Star Field(星野商店)(2)
- TRUSCO(3)
- ウェッジ(12)
- エスアンドエスサイクル(2)
- カシムラ(1)
- ジャパンミネラル(1)
- バクマ工業(1)
- モリト(1)
- 丸和ケミカル(2)
- 神威産業(18)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kamui」の検索結果

ハニカムインナー 抗菌保冷剤付き
FALCON(ファルコン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷熱中症予防に最適な帽子グッズ。 立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。 また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。 屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。 ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。 状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー形状八角形寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90色(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明サイズフリー質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個使用目的ムレ軽減RoHS指令(10物質対応)対応