カテゴリ
- 電動工具(14)
絞り込み
ブランド
- 日本マグネティックス
- HIDISC(162)
- ホンダ(104)
- ECLIPSE MAGNETICS(61)
- ニチレイマグネット(51)
- KEMET(51)
- マグネットプラン(34)
- SMART[自動車用品](19)
- 三菱ふそう(18)
- iFace(14)
- RS PRO(13)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- MURATA(村田製作所)(10)
- SPARKFUN(8)
- Anker(アンカー)(6)
- AAUXX(6)
- ダルトン(5)
- ラディウス(5)
- DUMONT(デュモン)(4)
- ブランドをもっと見る
「magnetic」の検索結果
特価

NMI 電磁式マグハンマ 制御盤
日本マグネティックス¥139,800~税込¥153,780~1台17日以内出荷から21日以内出荷集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。自動運転(打撃回数1~10回可変、休止時間30~10分可変)が可能です。自動運転で人件費削減が可能です。他の機器との連動運転が可能です。用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。幅(mm)300質量(kg)7高さ(mm)300奥行(mm)120電源(V)三相200/220構造屋内防じん、ケース付機能自動/連動運転可変範囲(%)(衝撃力)50~100
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A
日本マグネティックス¥149,800税込¥164,7801台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)7ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)1.8
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS
日本マグネティックス¥589,800税込¥648,7801台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)14.9打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/7.0質量(kg)52
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A
日本マグネティックス¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)8.2打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)22
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A
日本マグネティックス¥389,800~税込¥428,780~1台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)21.3打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)52
NMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット
日本マグネティックス¥84,980~税込¥93,478~1台21日以内出荷集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。PLC等での制御が可能です。用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。幅(mm)170質量(kg)1高さ(mm)210奥行(mm)55電源(V)三相200/220構造制御ユニット、ケースなし、集中盤組込型機能連動運転可変範囲(%)(衝撃力)50~100
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS
日本マグネティックス¥199,800~税込¥219,780~1台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)5.7打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/3.0質量(kg)22
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS
日本マグネティックス¥129,800~税込¥142,780~1台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)2.7打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.5質量(kg)13
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS
日本マグネティックス¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)1.3打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/0.7質量(kg)7
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A
日本マグネティックス¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)3.8打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)13
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX
日本マグネティックス¥379,800税込¥417,7801台101日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)3.8打撃数(min-1[回/分])60対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)15
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX
日本マグネティックス¥699,800税込¥769,7801台101日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)55ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)21.3
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX
日本マグネティックス¥299,800税込¥329,7801台101日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)8ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)1.8
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX
日本マグネティックス¥359,800税込¥395,7801台101日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)8.2打撃数(min-1[回/分])60対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)25