カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 川西水道機器
- CKD(1)
- Kaba(1)
- NASTA(ナスタ)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エバーロイ(1)
- 未来工業(1)
「ks-v20」の検索結果
特価

SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット
川西水道機器(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
異種管継手 塩ビ管×鋼管用
川西水道機器(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管・鋼管用