カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 川西水道機器
- モノタロウ(2)
- THK(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- 日研工作所(2)
- シモジマ(2)
- サンキョウプラテック(2)
- 大阪魂(2)
- 外山電気(1)
- SBC(1)
- サンワ[科学研究・開発用品](1)
「sk25 thk」の検索結果

SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25
川西水道機器¥1,598税込¥1,7581個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66