絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本電産テクノモータ

日本電産テクノモータのページです。日本電産テクノモータは、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本電産テクノモータ株式会社
所在地〒601-8205 京都府京都市南区久世殿城町338番地
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かくはん機用かくはん羽根 日本電産テクノモータ

    かくはん機用かくはん羽根

    日本電産テクノモータ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • かくはん機用カーボンブラシ 日本電産テクノモータ

    かくはん機用カーボンブラシ

    日本電産テクノモータ(5件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番393-9642適合機種東芝製SBM-150E1、DRH13C、DR10C1質量(g)7
  • かくはん機用カーボンブラシ 日本電産テクノモータ

    かくはん機用カーボンブラシ

    日本電産テクノモータ(3件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番393-9677適合機種東芝製PM-220B、BMP-150B1、PMA-240質量(g)10
  • かくはん機用かくはん軸 日本電産テクノモータ

    かくはん機用かくはん軸

    日本電産テクノモータ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9600適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA質量(g)550
  • 高周波インバーター専用アダプター 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター専用アダプター

    日本電産テクノモータ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    用途HFI-032B/044B/064B/088Bのインバーター電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時適合-トラスコ品番394-0748質量(kg)0.2
  • かくはん機用袋六角ナット 日本電産テクノモータ

    かくはん機用袋六角ナット

    日本電産テクノモータ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9545適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1、SBM-150BA質量(g)13
  • かくはん機用かくはん羽根 日本電産テクノモータ

    かくはん機用かくはん羽根

    日本電産テクノモータ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9618適合機種東芝製PMA-240質量(g)900
  • かくはん機用かくはん軸 日本電産テクノモータ

    かくはん機用かくはん軸

    日本電産テクノモータ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9588適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1、SBM-150BA質量(g)630
  • 高周波インバーター専用ケーブル 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター専用ケーブル

    日本電産テクノモータ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途HFI-032B/044Bのインバータ電源にGHシリーズのグラインダーを接続時
  • かくはん機用ブラシキャップ 日本電産テクノモータ

    かくはん機用ブラシキャップ

    日本電産テクノモータ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9529適合機種東芝製DRH-13C、BMV-150A、SBM-150E1質量(g)1
  • 高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)

    日本電産テクノモータ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802質量(kg)3.25タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)7電源(V)3相交流200消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B電源容量算定基準(kVA)2.6芯数4芯砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • かくはん機用六角ナット 日本電産テクノモータ

    かくはん機用六角ナット

    日本電産テクノモータ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9570適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1質量(g)12
  • 高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ FHG

    日本電産テクノモータ
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
    質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ GH

    日本電産テクノモータ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
    用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
  • 250Hz高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ

    250Hz高周波インバータ電源

    日本電産テクノモータ
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
    適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
  • 400Hz高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ

    400Hz高周波インバータ電源

    日本電産テクノモータ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
    質量(kg)6.0周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
  • BMV-150A用カーボンブラシ 日本電産テクノモータ

    BMV-150A用カーボンブラシ

    日本電産テクノモータ(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    BMV-150A用カーボンブラシです。
    トラスコ品番829-2429適合機種東芝製BMV-150A質量(g)7品名カーボンブラシ2018年トラスコ掲載ページ5 0025
  • 高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバータ電源

    日本電産テクノモータ
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
    質量(kg)12制御方式正弦波PWM方式出力電圧(V)3相交流200~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222冷却方式冷却ファン出力周波数(Hz)400Hz入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz許容電圧変動±10%以下インバータ方式正弦波近似PWM方式
  • 高周波グラインダ180mm 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ180mm

    日本電産テクノモータ
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。
    適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付

    日本電産テクノモータ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272質量(kg)3.6種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波インバーター延長コード 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター延長コード

    日本電産テクノモータ
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高周波インバータ電源HFI-130Bと高周波グラインダーHDG(HHG)シリーズの使用範囲拡大時
  • 高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)

    日本電産テクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837質量(kg)4.0タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10電源(V)3相交流200消費電力(W)315回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ(ポット型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型)

    日本電産テクノモータ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ(強力アングル型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(強力アングル型)

    日本電産テクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
  • 高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)

    日本電産テクノモータ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0896質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波インバーター電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター電源

    日本電産テクノモータ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
    仕様電源ON・OFFスイッチ質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力電圧(V)3相交流200~240V冷却方式冷却ファン出力周波数(Hz)400Hz入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz許容電圧変動±10%以下インバータ方式正弦波近似PWM方式
  • かくはんき機用かくはん羽根 日本電産テクノモータ

    かくはんき機用かくはん羽根

    日本電産テクノモータ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9596適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA質量(g)900
  • 高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバータ電源

    日本電産テクノモータ
    459,800税込505,780
    1台
    9日以内出荷
    低騒音・低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。 防じん構造により故障知らずです。
    仕様運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチコード長さ(m)3
  • 高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ 日本電産テクノモータ

    高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ

    日本電産テクノモータ
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
    適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631質量(kg)4(電源コードを除く)種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10.0電源(V)3相交流200消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22、23動作電圧(V)三相200
  • スーパーベビーミックス 日本電産テクノモータ

    スーパーベビーミックス

    日本電産テクノモータ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    定番 撹拌用ドリル
  • ベビーミックス パドルセット 日本電産テクノモータ

    ベビーミックス パドルセット

    日本電産テクノモータ
    4,998税込5,498
    1個(100mm)ほか
    4日以内出荷
    攪拌ドリル用羽根