カテゴリ

  • 電動工具(26)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本電産テクノモータ
  • 日本電産(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(644)
  • 日本電産サーボ(14)
  • Nidec(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(59)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • 日本電産コパル(1)
  • コミネ(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(8)
  • ラトックシステム(4)
  • エレコム(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • EPSON(1)
  • ブレイン(1)
  • SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE(1)
  • 永岡書店(1)
  • ラウンド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NIDEC」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かくはん機用かくはん羽根 日本電産テクノモータかくはん機用かくはん羽根日本電産テクノモータ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
かくはん機用カーボンブラシ 日本電産テクノモータかくはん機用カーボンブラシ日本電産テクノモータ(5件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番393-9642適合機種東芝製SBM-150E1、DRH13C、DR10C1質量(g)7
高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH日本電産テクノモータ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
高周波インバーター専用アダプター 日本電産テクノモータ高周波インバーター専用アダプター日本電産テクノモータ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途HFI-032B/044B/064B/088Bのインバーター電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時適合-トラスコ品番394-0748質量(kg)0.2
BMV-150A用カーボンブラシ 日本電産テクノモータBMV-150A用カーボンブラシ日本電産テクノモータ(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
BMV-150A用カーボンブラシです。
トラスコ品番829-2429適合機種東芝製BMV-150A質量(g)7品名カーボンブラシ2018年トラスコ掲載ページ5 0025
かくはん機用カーボンブラシ 日本電産テクノモータかくはん機用カーボンブラシ日本電産テクノモータ(3件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番393-9677適合機種東芝製PM-220B、BMP-150B1、PMA-240質量(g)10
かくはん機用ブラシキャップ 日本電産テクノモータかくはん機用ブラシキャップ日本電産テクノモータ
199税込219
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9529適合機種東芝製DRH-13C、BMV-150A、SBM-150E1質量(g)1
かくはん機用袋六角ナット 日本電産テクノモータかくはん機用袋六角ナット日本電産テクノモータ
279税込307
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9545適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1、SBM-150BA質量(g)13
かくはん機用かくはん羽根 日本電産テクノモータかくはん機用かくはん羽根日本電産テクノモータ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9618適合機種東芝製PMA-240質量(g)900
かくはん機用かくはん軸 日本電産テクノモータかくはん機用かくはん軸日本電産テクノモータ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9600適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA質量(g)550
かくはん機用六角ナット 日本電産テクノモータかくはん機用六角ナット日本電産テクノモータ
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9570適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1質量(g)12
400Hz高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ400Hz高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
質量(kg)6.0周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
高周波インバーター専用ケーブル 日本電産テクノモータ高周波インバーター専用ケーブル日本電産テクノモータ
24,980税込27,478
1本
当日出荷
用途HFI-032B/044Bのインバータ電源にGHシリーズのグラインダーを接続時
高周波グラインダ(強力アングル型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(強力アングル型)日本電産テクノモータ
96,980税込106,678
1台
9日以内出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ 日本電産テクノモータ高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ日本電産テクノモータ
84,980税込93,478
1個
当日出荷
特徴:・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22、23電源(V)3相交流200電流(A)10.0消費電力(W)2700コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)3.7適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C質量(kg)4(電源コードを除く)適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ180mm 日本電産テクノモータ高周波グラインダ180mm日本電産テクノモータ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。
消費電力(W)1400電流(A)5.7最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電源(V)3相交流200回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付 日本電産テクノモータ高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付日本電産テクノモータ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)5.7消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5質量(kg)3.6適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ポット型)日本電産テクノモータ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
かくはん機用かくはん軸 日本電産テクノモータかくはん機用かくはん軸日本電産テクノモータ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9588適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1、SBM-150BA質量(g)630
高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
239,800税込263,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
入力側電圧3相交流200~240V質量(kg)12入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240V出力周波数(Hz)400Hzインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222制御方式正弦波PWM方式
250Hz高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ250Hz高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG日本電産テクノモータ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)日本電産テクノモータ
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)10消費電力(W)315コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)0.75仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B質量(kg)4.0最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波インバーター延長コード 日本電産テクノモータ高周波インバーター延長コード日本電産テクノモータ
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途高周波インバータ電源HFI-130Bと高周波グラインダーHDG(HHG)シリーズの使用範囲拡大時
スーパーベビーミックス 日本電産テクノモータスーパーベビーミックス日本電産テクノモータ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
定番 撹拌用ドリル
ベビーミックス パドルセット 日本電産テクノモータベビーミックス パドルセット日本電産テクノモータ
4,998税込5,498
1個(100mm)ほか
4日以内出荷
攪拌ドリル用羽根
高周波グラインダ(アングル型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(アングル型)日本電産テクノモータ
47,880税込52,668
1台
翌日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)種類一般砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)660最高使用周速度(m/min)4300適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)1砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
高周波インバーター電源 日本電産テクノモータ高周波インバーター電源日本電産テクノモータ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240Vインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力周波数(Hz)400Hz仕様電源ON・OFFスイッチ