カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日本電産テクノモータ
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 象印マホービン(2)
- 三菱電機(2)
- エア・ウォーター・マッハ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ピース&キューズ(1)
- 渡辺電機工業(1)
「p-18gh」の検索結果

高周波インバーター電源
日本電産テクノモータ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240Vインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力周波数(Hz)400Hz仕様電源ON・OFFスイッチ
高周波インバータ電源
日本電産テクノモータ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷から翌々日出荷インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。入力側電圧3相交流200~240V質量(kg)12入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240V出力周波数(Hz)400Hzインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222制御方式正弦波PWM方式