車いす用カバーカワムラサイクル(3件のレビュー)当日出荷
材質EVA(撥水加工)寸法(mm)(上底/下底×高さ)1080/1810×1000(630)規格標準車用松吉医科器械コード01-4045-21
シャワー用車いす(座高調整式)カワムラサイクル6日以内出荷
座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質本体/ステンレス、座部/EVA質量(kg)11.9キャスター6×8インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×830×790・810・830松吉医科器械コード20-6790-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×380・400・420
車いす(自走用・スチール製)背固定式カワムラサイクル6日以内出荷
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走材質(フレーム)スチール幅(mm)(折りたたみ)300質量(kg)17.9種類自走式規格ソフト耐荷重(kg)100座幅(mm)420松吉医科器械コード01-3865-04
車いす用ガートル止め金具(前止め用)カワムラサイクル当日出荷
カワムラサイクル製車いす用オプション。
種別標準用・前止め用松吉医科器械コード01-4045-15取付可能パイプ径(Φmm)19~22
車椅子用テーブル(面ファスナー止め)カワムラサイクル5日以内出荷
マジックテープをネジで止めるだけ。ご使用時、簡単に着脱ができます。テーブルの裏面芯に、マジックテープをネジで止めるだけ。
材質木製(合板)質量(kg)2ケース入数10寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)54×48×2
超軽量車いす(介助用)ふわりすカワムラサイクル6日以内出荷
持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。
介助ブレーキ標準装備。
背折れタイプ。
走行タイプ介助機能背折、軽量材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)8.9種類介助式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×840×660松吉医科器械コード24-4860-01
ティルトリクライニング車いすカワムラサイクル¥149,800税込¥149,800非課税商品
1台
6日以内出荷
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。
走行タイプ自走機能エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)23.5種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)90~120耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)575×910×600水平(ティルト)角度0~20°松吉医科器械コード24-4857-01
車いす用テーブルカワムラサイクル6日以内出荷から7日以内出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)480×540×20(凹型)材質木製
Stone KW LS M Mカワムラサイクル9日以内出荷
シンプルで高級感のあるデザイン性
材質本体フレーム:アルミ、シート:ポリウレタン寸法全幅53×全奥行72×全高81.3~88.2cm(6段階)・折りたたみ時:幅26×奥行20cm・座面:幅37×奥行20cm・座面高さ:50cm・使用者最大体重:100kg(積載含む)
Stone KW LS L Lカワムラサイクル9日以内出荷
シンプルで高級感のあるデザイン性
材質本体フレーム:アルミ、シート:ポリウレタン寸法全幅56×全奥行72×全高85~97.5cm(6段階)・折りたたみ時:幅27×奥行20cm・座面:幅40×奥行20cm・座面高さ:50cm・使用者最大体重:100kg(積載含む)
旅ぐるま収納バッグカワムラサイクル6日以内出荷
旅ぐるま専用 収納バッグ※KA6・KA4-・KA5-・KT1用
簡易モジュール介助用 中床KA816-42B-M 42カワムラサイクル3日以内出荷
全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:42cm 前座高:43cm(中床)
簡易モジュール介助用 中床KA816-42B-M 42カワムラサイクル3日以内出荷
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』が跳ね上げ式で、『フット・レッグサポート』がスイング開閉できます。 介助用 スイングイン・アウト式 使用者最大体重:100kg
簡易モジュール介助用 中床KA816-40B-Mカワムラサイクル3日以内出荷
全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:40cm 前座高:43cm(中床)
簡易モジュール介助用 中床KA816-40B-Mカワムラサイクル3日以内出荷
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』が跳ね上げ式で、『フット・レッグサポート』がスイング開閉できます。 介助用 スイングイン・アウト式 使用者最大体重:100kg
簡易モジュール介助用 中床KA816-38B-Mカワムラサイクル3日以内出荷
全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:38cm 前座高:43cm(中床)
簡易モジュール介助用 中床KA816-38B-Mカワムラサイクル3日以内出荷
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』が跳ね上げ式で、『フット・レッグサポート』がスイング開閉できます。 介助用 スイングイン・アウト式 使用者最大体重:100kg
モダンCstyle 自走用 22インチ中・高床 チャコールグレー(NO.82)カワムラサイクル3日以内出荷
脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。さらにアームサポートの高さが調節できるので、クッションをご利用になる方や身長の高い方におすすめです。厚みのあるクッションをひく場合は、肘当ての高さを調節することで、お好みの高さに設定できます。※25~33cm(2cmピッチ)移乗時はレバーを押し縮めることでレバーが座面より下に下がり、移乗がしやすくなります。洗面台やキッチンなど脚部が不要な場面ではスイングアウト機能を使うことで、より対象物に近づけます。介助者にも使いやすい形状。 自走用 中・高床タイプ 使用者最大体重:100kg
寸法(cm)【座幅】40【前座】43柄チャコールグレー
モダンBstyle 介助用 16インチ中・高床 緑チェック(A9)カワムラサイクル3日以内出荷
脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。移乗回数が多い方におすすめです。背張り調整シートで背中の形状に合わせて横方向の張り調整ができ、背部への圧迫の軽減を図ります。握りやすいレバー形状なので、簡単に操作できます。低床タイプは足こぎしやすい座面高さで、小柄な方にもピッタリです。コンパクトな折りたたみ設計で、玄関先などへの収納にも便利です。 介助用 中・高床タイプ 使用者最大体重:100kg
ふわりす+(プラス) KFP22-42SB 42カワムラサイクル3日以内出荷
力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデルご利用者も介助者も使いやすい。操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。 自走用(介助兼用) 使用者最大体重:100kg 付属品:空気入れエアタイヤ(軽量)は標準タイヤに比べ、空気の減りが早くなります。そのためご使用にあたっては、月に1回程度の空気補充をお願いします。
ふわりす+(プラス) KFP22-40SB 40カワムラサイクル3日以内出荷
力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデルご利用者も介助者も使いやすい。操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。 自走用(介助兼用) 使用者最大体重:100kg 付属品:空気入れエアタイヤ(軽量)は標準タイヤに比べ、空気の減りが早くなります。そのためご使用にあたっては、月に1回程度の空気補充をお願いします。