車いす用カバーカワムラサイクル(3件のレビュー)当日出荷
材質EVA(撥水加工)寸法(mm)(上底/下底×高さ)1080/1810×1000(630)規格標準車用松吉医科器械コード01-4045-21
シャワー用車いす(座高調整式)カワムラサイクル6日以内出荷
座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質本体/ステンレス、座部/EVA質量(kg)11.9キャスター6×8インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×830×790・810・830松吉医科器械コード20-6790-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×380・400・420
車いす(自走用・スチール製)背固定式カワムラサイクル6日以内出荷
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走材質(フレーム)スチール幅(mm)(折りたたみ)300質量(kg)17.9種類自走式規格ソフト耐荷重(kg)100座幅(mm)420松吉医科器械コード01-3865-04
車いす用ガートル止め金具(前止め用)カワムラサイクル当日出荷
カワムラサイクル製車いす用オプション。
種別標準用・前止め用松吉医科器械コード01-4045-15取付可能パイプ径(Φmm)19~22
車椅子用テーブル(面ファスナー止め)カワムラサイクル5日以内出荷
マジックテープをネジで止めるだけ。ご使用時、簡単に着脱ができます。テーブルの裏面芯に、マジックテープをネジで止めるだけ。
材質木製(合板)質量(kg)2ケース入数10寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)54×48×2
超軽量車いす(介助用)ふわりすカワムラサイクル6日以内出荷
持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。
介助ブレーキ標準装備。
背折れタイプ。
走行タイプ介助機能背折、軽量材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)8.9種類介助式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×840×660松吉医科器械コード24-4860-01
ティルトリクライニング車いすカワムラサイクル¥149,800税込¥149,800非課税商品
1台
6日以内出荷
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。
走行タイプ自走機能エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)23.5種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)90~120耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)575×910×600水平(ティルト)角度0~20°松吉医科器械コード24-4857-01
車いす用テーブルカワムラサイクル6日以内出荷から7日以内出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)480×540×20(凹型)材質木製
Stone KW LS M Mカワムラサイクル9日以内出荷
シンプルで高級感のあるデザイン性
材質本体フレーム:アルミ、シート:ポリウレタン寸法全幅53×全奥行72×全高81.3~88.2cm(6段階)・折りたたみ時:幅26×奥行20cm・座面:幅37×奥行20cm・座面高さ:50cm・使用者最大体重:100kg(積載含む)
Stone KW LS L Lカワムラサイクル9日以内出荷
シンプルで高級感のあるデザイン性
材質本体フレーム:アルミ、シート:ポリウレタン寸法全幅56×全奥行72×全高85~97.5cm(6段階)・折りたたみ時:幅27×奥行20cm・座面:幅40×奥行20cm・座面高さ:50cm・使用者最大体重:100kg(積載含む)