カワムラサイクル¥217,800税込¥217,800非課税商品
1個
3日以内出荷
背もたれ・座角度を独立で調整できますので、お尻の前ズレを防ぎ座位姿勢が安定します。
脚部はエレベーティング・スウィングアウト式で、座面との角度を合わせることにより体圧分散効果や姿勢保持の効果が高まります。
座面をフルフラットにすることで、ベッドからの平行移乗も可能です。
走行タイプ介助機能ティルト、リクライニング、スイングアウト材質(本体)アルミニウム仕様チルト、足踏みブレーキ付き、リクライニング式種別介助式質量(kg)24車輪径(Φmm)12インチ高さ(mm)肘掛け/210・230・250mm(3段階調節)種類ティルト・リクライニング式角度(°)(座面)0~30、(背もたれ)0~80耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1220×1350材質(シート)ポリエステル・ビニールレザーキャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)(クッション使用時)500タイヤタイプエアー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410