カテゴリ
- 塗料(42)
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- シントーファミリー
- ファミリー・ライフ(580)
- メディアカバーマーケット(108)
- FAMILY TOOL(79)
- ハッピー金属(58)
- 視覚デザイン研究所(46)
- ニッサン(34)
- Family Tree(28)
- Fami(25)
- 三友(23)
- StarTech.com(19)
- SPARKFUN(16)
- ZAPPY(ザッピー)(14)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- エステー(13)
- 不二貿易(12)
- 光(10)
- アサヒ(厨房)(10)
- MICROCHIP(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fami」の検索結果
特価

シントー リムーバー Z
シントーファミリー(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881缶(420mL)当日出荷スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。色透明主成分ジクロロメタン主な用途木部、コンクリート危険物の類別非危険物
無鉛道路マーキングスプレー
シントーファミリー(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷無鉛タイプで環境に配慮した製品です。 線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング成分アクリル樹脂系塗料質量(g)320乾燥時間(分)(20℃)20~30塗り面積(m2)1~1.2主な用途アスファルト、マーキング使用場所屋外用危険物の類別非危険物
カラースプレーゼロ
シントーファミリー¥919税込¥1,0111本(300mL)当日出荷トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。 鉄部・木部にコンクリートのマーキング用に。仕様エアゾール塗料材質/仕上アクリルラッカー容量(mL)300質量(g)322乾燥時間(分)20~30主な用途鉄、木部、コンクリート、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性
プライマーJPMS28 ZEROスプレー
シントーファミリー(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。 鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。 亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。 JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。 JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修にトラスコ品番246-0838材質一液形変性エポキシ樹脂色グレー質量(g)480容量(L)0.42塗布面積(m2)1.4~2.1指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L半硬化乾燥時間(分)20危険物の性状非水溶性
道路標示用ペイント(アクリル樹脂系)
シントーファミリー(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581缶(4L)当日出荷常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。 はけやローラーで簡単に塗装できます。 速乾性のため、早期の交通開放が可能です。用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き乾燥時間(分)8~10分(20℃)標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m主な用途アスファルト危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
高級さび止めスプレー
シントーファミリー¥1,598~税込¥1,758~1本(300mL)当日出荷無公害プライマーです。(クロム鉛等の重金属は含みません)乾燥が速く作業性がアップします。 変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。上塗適正に優れ、各種塗料が塗装できます。 アルキッド系、ラッカー系などのプライマー用として使用できます。用途各種塗料の下塗用(ラッカーの上塗りも可)フェンス・門扉・手すり・鉄骨・トタン板・シャッター・電機製品・自転車・農機具・その他鉄部全般主成分変性エポキシ樹脂硬化時間(分)20主な用途鉄、トタン指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~2.0危険物の性状非水溶性
水性路面標示用塗料
シントーファミリー¥7,598~税込¥8,358~1缶(4L)当日出荷水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き乾燥時間(分)20~30(20℃)主成分アクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
リムーバーα
シントーファミリー(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本(420mL)当日出荷ジクロロメタンを含まない環境対応型の溶剤タイプの塗膜はがし剤です。 スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。用途木製・鋼製家具、建具、電気器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。トラスコ品番835-3999主な用途木部、コンクリート危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L特性はがし剤危険物の性状非水溶性
SPダンフリー(コンクリート用)
シントーファミリー¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷硬化が速く、早期に交通開放ができます。コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。用途コンクリート材の補修や段差修正に。トラスコ品番267-0596容量(kg)5.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.7L危険物の性状非水溶性
粘着シートはがし剤スプレー
シントーファミリー¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷使いやすいスプレータイプのはがし剤です。 垂直面でも垂れにくく、即効性で粘着シートが素早く除去できます。用途金属・木・ガラス・プラスチック・ダンボールや非常乾塗膜に貼られた粘着シートの除去色クリヤー主な用途金属、プラスチック、ガラス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性はがし剤危険物の性状非水溶性使用面積(m2)1.7~2.0
プライマー5674スプレー
シントーファミリー¥1,498税込¥1,6481本当日出荷JISーKー5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等材質アルキド樹脂容量(L)0.42塗布面積(m2)1.6~2.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L指触乾燥時間(時間)15分(20℃)半硬化乾燥時間(分)30分(20℃)危険物の性状非水溶性
”プライマーJPMS28ZERO”スプレー
シントーファミリー(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。トラスコ品番246-0901危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
”速乾サビドメK-21”
シントーファミリー¥5,998税込¥6,5981缶当日出荷鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。用途建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。容量(L)2.6主な用途サビ止め塗布面積(m2)刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性系さび止めペイント特性速乾乾燥時間約3時間(20℃)
蛍光スプレー ピンク 180ML
シントーファミリー¥1,998税込¥2,1981本当日出荷乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具などトラスコ品番166-1703材質アクリル樹脂系塗料色ピンク容量(L)0.18塗布面積(m2)0.4~0.8[[M2]]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間約30分(20℃)危険物の性状非水溶性
耐熱用
シントーファミリー¥2,598税込¥2,8581本(300mL)当日出荷乾燥が速く作業性がアップします。塗膜は、600℃の耐熱性を備えています。 高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。用途自動車・オートバイのマフラーなど。熱交換器・ボイラー外面・ダクトなど。ストーブの燃焼筒、遮熱板や焼却炉の煙突など。指触乾燥時間(分)30硬化時間(時間)3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性耐熱塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック 420ML
シントーファミリー¥18,980税込¥20,8781箱(12本)当日出荷トラスコ品番479-7922材質アクリルポリエステル樹脂色黒容量(mL)420質量(g)430危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.268L危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー
シントーファミリー¥39,980税込¥43,9781セット(48個)当日出荷から9日以内出荷ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。 耐候性に優れています。用途鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用容量(mL)300主な用途屋内外木部、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り)危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候乾燥時間20~30分 (20℃)危険物の性状非水溶性
シントー カラースプレーゼロ ブルー
シントーファミリー¥5,298税込¥5,8281セット(6本)当日出荷トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。耐候性に優れています。用途電気器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。トラスコ品番817-9590色ブルー質量(g)322タイプエアゾール塗料乾燥時間(分)20~30(20℃)主成分アクリルラッカー主な用途鉄、木部、コンクリート、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性
水性つやありキング 0.7L
シントーファミリー¥9,998~税込¥10,998~1セット(6個)当日出荷から10日以内出荷屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に質量(kg)1.1容量(L)0.7主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)4~6(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり
水性つやありキング 1/5L
シントーファミリー¥5,798税込¥6,3781セット(6個)翌々日出荷から16日以内出荷屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に主成分水性塗料、アクリルシリコン主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)1.0~2.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
スプレージンク 300ML
シントーファミリー¥23,980税込¥26,3781箱(300mL×12本)翌々日出荷1液型ジンクリッチスプレーなので、手軽に塗れ防食性が特に優れています。 塗膜の物理的強度が優れています。 耐熱性に優れています(常用200℃)。用途亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板、パイプなどのキズ及び切り口、溶接箇所の補修、各種タンク、土木機械、建築物の防食トラスコ品番835-3825色シルバーグレー容量(mL)300主成分主成分:エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鋼塗布面積(m2)1~1.5(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防食性、耐熱乾燥時間指触10分 硬化1時間 (20℃)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量56%
水性カラースプレー
シントーファミリー¥19,980税込¥21,9781セット(12個)当日出荷から12日以内出荷霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。 有害なフロン、鉛化合物は使用していません。 水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。用途屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど容量(mL)300主な用途木部、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)0.6~1.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
水性つやありキング 1.6L
シントーファミリー¥13,980~税込¥15,378~1セット(4個)翌々日出荷から10日以内出荷材質/仕上水性塗料、アクリルシリコン質量(kg)2.3容量(L)1.6塗布面積(m2)10~13(2回塗り)乾燥時間(時間)2時間、重ね塗り4時間後(20℃)危険物の類別非危険物特性つやあり
水性ロードカラー2
シントーファミリー¥14,980~税込¥16,478~1缶翌々日出荷から9日以内出荷水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設仕様塗り重ね可能時間:2~3容量(L)2.5主成分特殊アクリルエマルション樹脂系使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)2以上乾燥時間4時間以上
防水コート 水性つや消し
シントーファミリー¥19,980税込¥21,9781箱(3kg×4缶)ほか3日以内出荷防水と美塗が一度に出来ます。耐候性、耐アルカリ性に優れています。 2回塗りで1.5mmの厚さに塗れます。塗膜は柔軟性があり、下地のひび割れや伸縮などの付着力に優れています。用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に(コンクリート、モルタル、ALC板、PC板)主な用途ベランダ、モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)2(重ね塗り4時間後)危険物の類別非危険物特性防水
超速乾リンサンデラストHB
シントーファミリー¥6,298~税込¥6,928~1缶3日以内出荷から5日以内出荷鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。スプレー塗装で厚塗り(70μm)が可能です。:1回塗り。はけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。用途一般建築物。鉄鋼構造物。仕様塗り重ね可能時間:20℃(同種)4時間(異種)1日以上成分合成樹脂系塗料主な用途一般建築物/鉄鋼構造物塗布面積(m2)25特性超速乾乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上
道路標示用ペイント
シントーファミリー¥9,598税込¥10,5581缶当日出荷●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。用途●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引きトラスコ品番479-8074危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
速乾さび止めスプレー
シントーファミリー¥999税込¥1,0991本当日出荷さび止め塗料をエアゾール化した商品です。各種鋼板との密着性および防錆力に優れています。乾燥が速く、塗装作業性、上塗り塗料との付着性に優れています。用途建設土木機械・産業機械など。農機具・配電盤・器具・工具など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高級さび止めペイント 2L
シントーファミリー¥18,980税込¥20,8781セット(4個)4日以内出荷から5日以内出荷さび止め効果、付着力が抜群です。 耐久性が倍増します。用途鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに質量(kg)3.3容量(L)2主成分油性系さび止めペイント主な用途鉄塗布面積(m2)刷毛・ローラー塗28~30(1回塗)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性さび止め乾燥時間3時間(20℃)
SPペイント 1/5L
シントーファミリー¥6,398税込¥7,0381セット(6個)4日以内出荷から12日以内出荷塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(g)330主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)1.5(2回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
プライマーサーフェーサー 300ML
シントーファミリー¥15,980税込¥17,5781セット(12個)4日以内出荷プラサフとしての諸性能を完備した標準的なラッカータイプです。 乾きが早く肉持ちが良く、研磨性に優れた平滑仕上げの中塗材です。 上塗りの吸込みも少なく、付着性、防錆力に優れています。用途鉄部の中塗り又は下塗り用トラスコ品番851-1882色グレー容量(mL)300質量(g)345主成分エアゾール塗料主な用途鉄塗布面積(m2)0.6~1.2(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー、防錆、付着性、研磨乾燥時間約30~40分(20℃)、研磨可能時間:1.5時間以上放置(20℃)危険物の性状非水溶性
SPペイント 2L
シントーファミリー¥25,980税込¥28,5781セット(4個)4日以内出荷から12日以内出荷塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)2.9容量(L)2主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)14~16(2回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
黒ジンクプライマー 300ML
シントーファミリー¥17,980税込¥19,7781セット(12個)当日出荷1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)トラスコ品番479-7914色黒容量(mL)300質量(g)367主な用途橋梁塗布面積(m2)1.0~1.3(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆乾燥時間指触乾燥15~20分、半硬化乾燥1~2時間危険物の性状非水溶性
マーキングカラースプレー(細書)
シントーファミリー¥45,980税込¥50,5781セット(48個)4日以内出荷から5日以内出荷マーキングや文字書きができる細字丸パターンスプレーです。 噴口を塗面に近づけると細く、離すと太くなります。用途土木建築、ガス、水道配管、道路工事など鉄木工作作業のマーキング容量(mL)300塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間30分 (20℃)危険物の性状非水溶性
SPペイント 0.7L
シントーファミリー¥12,980税込¥14,2781セット(6個)4日以内出荷から12日以内出荷塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)1.1容量(L)0.7主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)4危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久危険物の性状非水溶性