カテゴリ

  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • コーコス信岡
  • SWAGE-LINE(9)
  • SPARKFUN(9)
  • SUNSTAR(サンスター)(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • NTB(3)
  • JB-POWER(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • プロト(1)
  • SEIWA(セイワ)(1)
  • KITACO(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • BAGSTER (バグスター)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • Festo(1)
  • Seeed Studio(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「volty」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 10000mAh コーコス信岡

    モバイルバッテリー 10000mAh

    コーコス信岡
    2,389税込2,628
    1個
    当日出荷
    GLADIATORボルトシリーズ(ボルトクール=空調ファン、ボルトアイス=ペルチェ、ボルトヒート=電熱衣料)対応バッテリー 。連続使用時間は一覧をご確認ください。バッテリー残量を1%単位でデジタル表示。PSE・CCC適合。過電流・過電圧を防ぐ安全保護機能。Type-Cポートで最大PD20W出力が可能でスマートフォンや電子タバコなども素早く充電。出力はUSB Type-A×2ポート・Type-C×1ポート。
    用途VOLTCOOL・VOLTICE・VOLTHEAT用/スマホ等電子機器充電用付属品USB TypeC-TypeCケーブル(ACアダプターは別売)ブラックサイズF容量3.85V 10000mAh(38.5Wh)質量(g)165出力USB Type-A×2(5V3A・9V2A・12V1.5A)、Type-C×1(5V3A・9V2.22A・12V1.67A)本体寸法(mm)104×67×17.5定格容量5V 6100mAh(30.5Wh)、9V 3200mAh(28.8Wh)、12V 2200mAh(26.4Wh)入力USB Type-C×1(5V3A・9V2A・12V1.5A)充電時間約3時間(PD対応アダプター) 約4.5時間(5V/2Aアダプター)使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)0~40使用可能回数500回
空調・水冷ウェアカテゴリ