カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- コーコス信岡
- LiTime(9)
- COVELL(コベル)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- YAMAZEN(山善)(5)
- SKC(環境測定)(5)
- M&H(2)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(2)
- DJI(2)
- エアージェイ(2)
- YARD FORCE(2)
- サンワサプライ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- IPF(1)
- Hallstatt(1)
- マリンテック(1)
- ダイアモンドヘッド(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- ブランドをもっと見る
「wh12v」の検索結果
特価

モバイルバッテリー 10000mAh
コーコス信岡¥1,998税込¥2,1981個当日出荷GLADIATORボルトシリーズ(ボルトクール=空調ファン、ボルトアイス=ペルチェ、ボルトヒート=電熱衣料)対応バッテリー 。連続使用時間は一覧をご確認ください。バッテリー残量を1%単位でデジタル表示。PSE・CCC適合。過電流・過電圧を防ぐ安全保護機能。Type-Cポートで最大PD20W出力が可能でスマートフォンや電子タバコなども素早く充電。出力はUSB Type-A×2ポート・Type-C×1ポート。用途VOLTCOOL・VOLTICE・VOLTHEAT用/スマホ等電子機器充電用付属品USB TypeC-TypeCケーブル(ACアダプターは別売)色ブラックサイズF容量3.85V 10000mAh(38.5Wh)質量(g)165出力USB Type-A×2(5V3A・9V2A・12V1.5A)、Type-C×1(5V3A・9V2.22A・12V1.67A)本体寸法(mm)104×67×17.5定格容量5V 6100mAh(30.5Wh)、9V 3200mAh(28.8Wh)、12V 2200mAh(26.4Wh)入力USB Type-C×1(5V3A・9V2A・12V1.5A)充電時間約3時間(PD対応アダプター) 約4.5時間(5V/2Aアダプター)使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)0~40使用可能回数500回