絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

シカゴニューマチック社

シカゴニューマチック社のページです。シカゴニューマチック社は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社

    エアラチェトレンチ

    シカゴニューマチック社
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
    用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
  • 反力受けカップ 日本仕様(JIS規格) シカゴニューマチック社

    反力受けカップ 日本仕様(JIS規格)

    シカゴニューマチック社
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番708-3077適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
  • 反力受けカップ スプリング入り(ISO規格) シカゴニューマチック社

    反力受けカップ スプリング入り(ISO規格)

    シカゴニューマチック社
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番708-3078適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
  • エアインパクトレンチ シカゴニューマチック社

    エアインパクトレンチ

    シカゴニューマチック社
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    19日以内出荷
    ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
    用途一般産業向け。トラスコ品番465-0450全長(mm)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.72最大締付トルク(N・m)750排気方式後方ソケット差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)10~14ホース取付口NPT1/4ハンマータイプツインハンマー
  • AIR-FLEX シカゴニューマチック社

    AIR-FLEX

    シカゴニューマチック社
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番160-6382サイズ1/4PT
  • 低振動ニードルスケーラー シカゴニューマチック社

    低振動ニードルスケーラー

    シカゴニューマチック社
    ¥65,000~税込¥71,500~
    1台
    4日以内出荷
  • シカゴ インパクトレンチ シカゴニューマチック社

    シカゴ インパクトレンチ

    シカゴニューマチック社
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
    用途一般産業向け。タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • インパクトレンチ シカゴニューマチック社

    インパクトレンチ

    シカゴニューマチック社
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。
    用途一般産業向け。全長(mm)230質量(kg)3.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)1.08空気接続口NPT3/8能力ボルト径(mm)19排気方向後方
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
シカゴニューマチック社 【通販モノタロウ】 最短即日出荷