カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
    • はかりレンタル(1)
絞り込み
ブランド
  • 守隨本店
  • モノタロウ(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
  • クボタ計装(32)
  • シンワ測定(2)
  • Yamato(大和製衡)(6)
  • オーハウス(1)
  • 田中衡機工業所(1)
  • VIBRA(新光電子)(14)
  • CAS[はかり](4)
  • イシダ(4)
  • 高森コーキ(1)
  • 長島衡機工業(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台秤」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uフレームスケール 鉄製 守隨本店Uフレームスケール 鉄製守隨本店
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。軽いため、移動が容易です。
最小表示(kg)0.5付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器スタンド、表示器寸法(mm)1200×1000×92質量(kg)約43電源単三電池×4本またはAC100V
Uフレームスケール アルミ製 守隨本店Uフレームスケール アルミ製守隨本店
549,800税込604,780
1個
11日以内出荷
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。国家検定品(取引証明用)です。
検定付き精度±0.05%(F/S)寸法(mm)700×600×90質量(kg)約14.7材質フレーム/アルミニウム、ハンドル/プラスチック電源AC100V 50/60Hz及び単2乾電池×6本(テスト用付属)付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器
【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付) 守隨本店【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付)守隨本店
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から5日以内出荷
携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様【はかりの種類】電気抵抗線式セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H)質量(kg)約55電源AC100V(AC-DCアダプター付)ひょう量2000kg表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能目量1kg使用場所防爆使用区域外使用温度-10℃~+40℃
台秤特集