カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- プロセブン
- TGK(東京硝子器械)(1)
「lb-n0558l」の検索結果

ベルトストッパー(軽量設備用)
プロセブン¥15,980税込¥17,5781組(4個)当日出荷実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。用途実験室、作業台上設備の地震対策に。トラスコ品番246-0830セット内容キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)56幅(mm)56色ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー高さ(mm)200ベルト長さ(mm)200均等荷重(kg)50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:50×50×5本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)56×56×200(最大)