SOL ワイヤーロック30mm清水[建築金物]当日出荷
シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどワイヤー長(mm)750付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115
OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型清水[建築金物](8件のレビュー)当日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。厚さ(mm)35耐荷重(kg)80セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)
鍛冶屋のSカン清水[建築金物](1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
鍛冶屋のSカン回転フック清水[建築金物]当日出荷から翌々日出荷
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
いたわりバリアフリーちょっと手すり清水[建築金物](2件のレビュー)翌々日出荷
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。材質天然木(ゴム集成材)付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個厚さ(mm)30エコマーク認定認定耐荷重(kg)60エコマーク認定番号06115005
ステンロック同一No.無清水[建築金物]当日出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
いたわりエコ手すりディンプル 縦型清水[建築金物](2件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。厚さ(mm)35耐荷重(kg)80付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本材質天然木(ゴム集成材)
セミ・ブルック清水[建築金物]当日出荷
ロープを通し、滑車として使用します。ロープを通して滑車として使用します。
いたわりエコスロープ清水[建築金物](2件のレビュー)翌々日出荷
蓄光ラインで暗闇でも安心です。
滑り止め溝加工付です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途ちょっとした段差のつまずき防止用に。
車椅子などお使いのお部屋に。付属品両面テープ付、蓄光ライン付材質天然木(ゴム集成材)全長(mm)740