職務標識 化学物質管理者の職務つくし工房(1件のレビュー)当日出荷
化学物質・作業環境の管理体制が強化され、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任が義務付けられました。併せてその氏名を見やすく掲示する等により、関係労働者に周知しなければなりません。
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×300取付方式穴4スミ内容1枚穴数4表示内容化学物質管理者の職務
安全旗つくし工房(3件のレビュー)当日出荷
無風でもはっきり見えます。
仕様吊下げタイプ材質天竺ハトメ数2取付け方法紐(2本付属)
短冊形標識 化学物質管理者つくし工房当日出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)360×120穴数上下穴2ヶ所表示内容化学物質管理者
標識 粉じん障害防止規則に定める掲示(第23条の2つくし工房当日出荷
粉じん障害防止規則の掲示に係る第23条の2が新設されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450取付方式穴4スミ穴数4表示内容ここは粉じん作業を行う作業場です
フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』つくし工房(2件のレビュー)当日出荷
作業所の整理整頓に。
フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。
二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。
会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質ポリエチレン厚さ(mm)30寸法(mm)348×450
ロープ三角標識つくし工房(5件のレビュー)当日出荷
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。寸法(縦×横)(mm)260×310仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)質量(g)190取付方式吊り下げ取付け方法ロープ止め
安全帯フック用蛍光ステッカーつくし工房(2件のレビュー)当日出荷
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1寸法(mm)23×98、98×78
標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条)つくし工房当日出荷から8日以内出荷
有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450穴数4
吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプつくし工房(4件のレビュー)当日出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布+透明塩化ビニール
フルハーネス用ハンガーつくし工房(2件のレビュー)当日出荷
二丁掛ハーネスにも使用可能。
ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。
フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。
小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。
ホーローホワイトボード(行先予定)つくし工房当日出荷
材質(表面)ホーロー付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付厚さ(mm)11表示内容行先予定表繰り返し・詰め替え対応
短冊形ゴムマグネットつくし工房当日出荷から4日以内出荷
材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)360×120
ロープ三角標識(無地)つくし工房当日出荷
材質(ロープ)Φ3・ポリエチレン、(旗)ターポリン寸法(m)10(旗10枚)
ケーブルタグつくし工房(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
石綿ばく露防止対策標識つくし工房当日出荷
材質SCボードサイズ(mm)500×400厚さ(mm)1穴数Φ4×4カ所
KYチェックボード(吊り下げヒモ付)つくし工房(2件のレビュー)当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)厚さ(mm)2.8取付方式吊り下げ