カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(1)
- トヨタ(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- K-CON(キタコ)(2)
- ミツビシ(2)
- サンハヤト(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- PERMATEX(1)
- POLARG(1)
「08887 01406」の検索結果
特価

NX285 コネクタ用防湿グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(180mL)当日出荷各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。タイプ白色グリース状危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性