カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(6)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- AESUB(8)
- ファインケミカルジャパン(3)
- ホンダ(3)
- TRUSCO(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- タセト(1)
- ジェイインターナショナル(1)
「aesub」の検索結果
特価

三次元測定用反射防止スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。用途3Dスキャナー計測の補助危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NEW ミクロチェック現像液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG種別現像液色白液色白処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性
ミクロチェック現像液 速乾性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ種別現像液色白液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
NEW ミクロチェック洗浄液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥649税込¥7141本(420mL)当日出荷用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。成分n-ヘプタンLPG種別洗浄液色無色透明液色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
青ニススプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG種別精密ケガキ用スプレー色青分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
NEW ミクロチェック浸透液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME種別浸透液色赤液色赤処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性