カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- AZ(エーゼット)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- ヤナセ製油(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- アラム(1)
- NOKクリューバー(1)
- 三菱ふそう(1)
- アサヒ興洋(1)
- SK11(1)
- FUCHS(1)
「cassida」の検索結果

食品機械用潤滑剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-5~200規格NSF-H1,3H耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240基油食用油脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
JIP188 食品機械用グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑使用温度範囲(℃)-20~180