カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(1)
- JTC(1)
- タカトテクニカ(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- ミツビシ(1)
- マリンテック(1)
- 関西化研工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「eakonngasu」の検索結果

カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥39,980税込¥43,9781箱(10本×50g)3日以内出荷ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。用途134a PAG専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性