カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • エスコ(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • エヌジェイ(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jip619」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(840mL)
    当日出荷
    有機則クリアータイプ 「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
    用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。 金型の防錆剤や油汚れの洗浄。 機械設備及び部品の油汚れ落とし。成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
  • 金型洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    869税込956
    1本(500mL)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • 金型洗浄 ガスヤニ用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型洗浄 ガスヤニ用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
    用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄危険等級有機溶剤中毒予防規則該当危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL特性強力、速乾危険物の性状非水溶性
  • PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)
    849税込934
    1本(420mL)
    当日出荷
    水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
    用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    469税込516
    1本(840mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
    用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性