カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- ホンダ(87)
- コスモスビード(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(3)
- プラス[家具](2)
- SK(新潟精機)(1)
- マキタ(1)
- エムエフ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- MICROCHIP(1)
- MajorCraft(1)
「ml702」の検索結果

WeissSoL W702 spray 420mL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷耐水・高荷重チェーングリース。厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑。食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーン。ダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止トラスコ品番676-6551材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン色淡黄色容量(mL)420ちょう度約275危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性