カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(2)
- アズワン(64)
- Kartell(カルテル)(2)
- BRAND(1)
- 岩田製作所(1)
- ヒューマニティ(1)
- 光(1)
- LEDIL(8)
- TORRAS(125)
- セーラー万年筆(81)
- エビス(水平器)(66)
- omron(オムロン)(53)
- タニタ(30)
- SONIC(ソニック)[文具](27)
- TOKISTAR(25)
- 共栄プラスチック(19)
- リス(14)
- アーテック[学校教材・教育玩具](14)
- KAPRO(14)
- ブランドをもっと見る
「pmma」の検索結果

離型剤 高粘度シリコーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(420mL)当日出荷わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
離型剤 低粘度シリコーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(420mL)当日出荷低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
離型剤 植物油脂系
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。使用温度範囲(℃)300℃主成分植物性燐脂体耐熱温度(℃)300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
不燃性ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,598税込¥5,0581本(156g)当日出荷消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄。金属部品、金型、工具等の洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの脱脂洗浄仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム危険物の類別非危険物