カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(2)
- RS PRO(135)
- ローバル(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- コミネ(4)
- SPARKFUN(4)
- FINDER(3)
- アサヒペン(2)
- サンデーペイント(2)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- EPCOS(1)
- EBM PAPST(1)
- SICK(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- 日本規格協会(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
- MARWI(1)
「roval rs」の検索結果

ジンクコート
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(450g)当日出荷一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上仕様指触乾燥5分、硬化乾燥7時間成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E.色グレー塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉84%以上主な用途鉄、亜鉛メッキ水道水浸漬1年以上膜厚(μm)30~40密着性碁盤目試験100/100危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性防錆塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性