カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(1)
- 寺西化学(8)
- サクラクレパス(2)
- ゼブラ(1)
- TRUSCO(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- ホーセイ(1)
- 進和(1)
- 東山(1)
「skill writeriii」の検索結果

アオタック50
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)¥639税込¥7031本(50mL)当日出荷ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料色青分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
青ニススプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG種別精密ケガキ用スプレー色青分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性