カテゴリ
- 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(63)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- TKG(45)
- TRUSCO(46)
- アズワン(41)
- エスコ(18)
- エム・あい(31)
- オオイ金属(16)
- オオモリ(16)
- クボタ計装(8)
- ケニス(15)
- ケミカル山本(21)
- タクミナ(7)
- ナビス(アズワン)(9)
- ミヤサカ工業(12)
- 三商(12)
- 共立機巧(6)
- 名東化工機(8)
- ブランドをもっと見る
「sus 缶」の検索結果

クリンスパッター300
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥11,980税込¥13,1781缶(18kg)当日出荷溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。色クリア乾燥時間(分)15分危険物の類別非危険物
クリンスパッター300
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,698税込¥4,0681缶(3kg)当日出荷溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
クリンスパッターW-2000
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980~税込¥20,878~1缶(18kg)ほか翌日出荷から翌々日出荷スパッター付着防止剤 兼用タイプ 水溶性強力タイプ 溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。 SUS、SSどちらにも使用可能です。主な用途サビ止め危険物の類別非危険物特性強力
クリンスパッターS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,998税込¥5,4981缶(5kg)翌々日出荷溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。用途SUS(ステンレス)用容量(kg)5乾燥時間(分)15塗膜状態白色粉体危険物の類別非危険物
クリンスパッター300S
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥11,980税込¥13,1781缶(18kg)翌々日出荷クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
ステンライトC-100
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥67,980税込¥74,7781缶(20kg)4日以内出荷SUSのもらい錆落とし。 ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。 毒劇物に該当しません。液色白色pH酸性 pH1.7pH値1.7外観白色ペースト