カテゴリ
- 建築金物(107)
- ドア・扉金物(19)
- 機構部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 物流用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- NewHikari
- 光(2,266)
- 光モール(166)
- HIKARI(3)
- BROADCOM(255)
- KINGBRIGHT(307)
- LEDIL(186)
- onsemi(116)
- OSRAM(オスラム)(115)
- PANDUIT(パンドウイット)(102)
- RS PRO(306)
- StarTech.com(259)
- VISHAY(259)
- WURTH ELEKTRONIK(194)
- サンワサプライ(160)
- ダイヤトレンド(449)
- ナリカ(176)
- 光興業(626)
- 東芝(219)
- ブランドをもっと見る
「hikari」の検索結果

二次元調整戸車(木口取付タイプ)
NewHikari(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)推奨扉厚(mm)30~40
ステンレス製ポイントフック
NewHikari¥459~税込¥505~1個当日出荷ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。付属品取付ネジ(3.1×22)×3本材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス耐荷重(kg)15
アイアンバー ブラック
NewHikari(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。付属品鉄+木ネジ5本付き色ブラック仕上艶消し黒塗装
ローラーキャッチ スチール製
NewHikari(5件のレビュー)¥96~税込¥106~1セット当日出荷ローラーには樹脂を使用しています。仕様ねじ付材質スチール色シルバー高さ(mm)13.5ピッチ(mm)(ビス)20表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ウェザータイト パイプ用
NewHikari(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2枚)当日出荷従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
プッシュ式レジスター 黒(フィルター付)
NewHikari¥2,198~税込¥2,418~1個欠品中プッシュ操作で3段階給気量調整可能。 花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。 フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。付属品ボード取付用ビス、壁パッキン色ブラック材質(本体)ABS樹脂
回転コートフック スチール製
NewHikari(3件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷フック部が180°回転します。用途壁面設置用付属品十字穴付サラ木ねじトラスコ品番364-6149材質スチール質量(g)15寸法L(mm)42寸法H(mm)32寸法d(mm)3寸法A(mm)32寸法D(mm)5寸法P(mm)18吊下荷重N(kgf)39(4)吊下荷重(kg)3
樹脂製クーラーキャップ
NewHikari(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。色シルバーグレー種類クーラーキャップ材質(キャップ)AES樹脂材質(パッキン)エラストマー材質(フランジ)AES樹脂
ラッチ ステンレス製
NewHikari(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじトラスコ品番384-8639材質ステンレス(SUS304)質量(g)90
ステンレス U型ソケット Φ32
NewHikari(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質ステンレスSUS304形状U型ソケット寸法A(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)36寸法B(mm)24.5寸法C(mm)32.5仕上ヘアライン
ワンタッチ式折りたたみ棚受け
NewHikari¥1,398~税込¥1,538~1パック(2本)当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質鉄仕上焼付け塗装
ステンレスバー ヘアライン
NewHikari(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷サビに強いステンレス製。屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに付属品ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む)材質ステンレス SUS304色シルバー仕上ヘアライン
クロームD型ソケット Φ32
NewHikari(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット寸法A(mm)33寸法D(mm)28寸法B(mm)39寸法C(mm)37.2仕上クロームメッキ
アルミ新ランドリーホルダーミニ
NewHikari(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。用途壁付型全長(mm)295耐荷重(kg)100サイズ(mm)295
ライズ戸当り
NewHikari¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。付属品木ネジ(+皿3.1×20)材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
プッシュ式レジスター(フィルター付)
NewHikari¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。付属品ボード取付用ビス、壁パッキン材質ABS樹脂色アイボリー種類角型レジスター
波板ビス ポリカ座金
NewHikari¥2,798~税込¥3,078~1箱(100本)当日出荷から3日以内出荷ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。材質/仕上本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
オールステンレスO型両面ドアハンドル
NewHikari¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から3日以内出荷・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)
NewHikari¥589税込¥6481セット当日出荷ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
D型ソケット ブラック
NewHikari¥559~税込¥615~1個当日出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。施工性・意匠性が高いパイプ用金具。ソケットを壁に取付けてからパイプを固定します。上蓋がパイプの落下を防ぎます。取付用ねじ付属。付属品3.5×30タッピンねじ(鉄・ニッケルメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
ステンレス六角コーチスクリュー
NewHikari¥299~税込¥329~1個当日出荷サビに強いステンレス製。 物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。 平座金付き2本入りパック。 NewHikariのランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!セット内容SUS304六角コーチスクリュー:2本、SUS304平座金(呼び径8):2枚材質SUS304
ステンレス U型ソケット Φ25
NewHikari(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷パイプを上から乗せるだけの簡単施工。付属品2本付き材質ステンレスSUS304形状U型ソケット寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)23寸法C(mm)25.5仕上ヘアライン
ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在
NewHikari(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン色黒
クロームD型ソケット Φ25
NewHikari¥299税込¥3291個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット寸法A(mm)26.3寸法D(mm)28寸法B(mm)32寸法C(mm)29.3仕上クロームメッキ
ライン棚受(アルミ製) 2本入
NewHikari¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷アルミ製のスッキリしたデザインの棚受です。トイレ上部の収納制作等に最適です。アルミ製でカット加工が容易、棚板の奥行きに合わせて長さ調整もできます。付属品取付ネジ/皿タッピング3.5×16:6本、皿タッピング3.5×35:6本耐荷重(kg)30(1組あたり)※棚板の質量含む
アイアンバー シルバー
NewHikari¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。付属品鉄+木ネジ5本付き色シルバー仕上ニッケルクロムメッキ
塗りラッチ スチール製
NewHikari(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質鉄(本体:グリーン塗装、芯棒:ユニクロメッキ)色グリーン種類ラッチ
クロームD型ソケット Φ19
NewHikari¥279税込¥3071個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット寸法A(mm)23寸法D(mm)23寸法B(mm)20寸法C(mm)24仕上クロームメッキ