日機

日機のページです。日機は、オフィス家具/照明/清掃用品、切削工具・研磨材、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在465件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日機株式会社
所在地〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-6-28日機ビル
465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントシステム専用組立工具 日機クーラントシステム専用組立工具日機
3,498税込3,848
1個
当日出荷
日機製クーラントシステムを繋ぐための専用工具です。
質量(g)270仕様RoHS対応品材質アルミダイカスト
クーラントシステム (ホースキット) 日機クーラントシステム (ホースキット)日機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
材質アセタール樹脂
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式)日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700最大クランプ幅(mm)60固定方法クランプ式調光方式無段階調光調光率(%)20~100
挟み込み式取付金具 日機挟み込み式取付金具日機(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン 日機コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン日機
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クーラントシステム ホース 日機クーラントシステム ホース日機(2件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
セット内容ホース2本組材質アセタール樹脂灰色
1/4"クーラントノズル メネジコネクタ 日機1/4"クーラントノズル メネジコネクタ日機
489税込538
1袋(2個)ほか
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
メネジコネクタ PT1/4" 日機メネジコネクタ PT1/4"日機
479税込527
1袋(2個)ほか
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
ポイントフィット(ノズル) 日機ポイントフィット(ノズル)日機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
1/4"クーラントノズル コネクター 日機1/4"クーラントノズル コネクター日機
449税込494
1袋(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付) 日機筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)日機
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP67電源タイプ電源コード式期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源コード(m)2(プラグ付)色温度(K)5700電源(V)AC100~120
マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ) 日機マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)日機
25,900税込28,490
1台
当日出荷から翌日出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など電球の種類LED設置場所屋内保護等級IP50電源コード(m)2期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)吸着力(N)マグネット:800色温度(K)5700電源(V)AC100~240付属品ACアダプター
【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート 日機【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート日機(1件のレビュー)
288税込317
1組
3日以内出荷
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa(2kgf/cm2) アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用日機
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプ 日機マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプ日機
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)269構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・ノズルΦ1/8(82023)×1
精密ロックナット MRシリーズ 日機精密ロックナット MRシリーズ日機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
マークチューブ 10m 日機マークチューブ 10m日機
499税込549
1本
5日以内出荷
絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします
用途制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ材質ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防水型LEDリニアライト AC100V 日機防水型LEDリニアライト AC100V日機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型) 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型)日機
19,980税込21,978
1台
当日出荷
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)質量(kg)2.5消費電力(W)9ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズ径(Φmm)Φ127[Φ5inch]全光束(Lm)710レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700固定方法卓上型調光方式無段階調光調光率(%)20~100
1/4"クーラントノズル フィッティング 日機1/4"クーラントノズル フィッティング日機
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプバルブ付き 日機マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプバルブ付き日機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)300口径(mm)穴径Φ1×16ノズル形状マルチホースノズル構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・マルチホースノズル(82228)×1
クーラントシステム (ホース) 日機クーラントシステム (ホース)日機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2本)
当日出荷
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
材質アセタール樹脂
防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)日機
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000
1/2"クーラントノズル フレアノズル 日機1/2"クーラントノズル フレアノズル日機
699税込769
1袋(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/2”ストレート 日機【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/2”ストレート日機
180税込198
1組
3日以内出荷
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ 日機コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ日機
309税込340
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
AC/DCアダプター  出力電圧DC24V 1A 日機AC/DCアダプター 出力電圧DC24V 1A日機
4,498税込4,948
1台
当日出荷
DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24ケーブル長(m)1.8プラグ形状出力:DC25mm
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電源(V)AC100/200保護等級IP65色温度(K)5700
防水型LEDフラット型ライト 日機防水型LEDフラット型ライト日機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明電球の種類LED消費電力(W)10トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76
コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン 日機コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン日機
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
表面に波形の細工を施した保護チューブ
用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 10m スリットあり ポリプロピレン 日機コルゲートチューブ 10m スリットあり ポリプロピレン日機
999税込1,099
1本
5日以内出荷
表面に波形の細工を施した保護チューブ
用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパイラルチューブ 10m 白 日機スパイラルチューブ 10m 白日機
599税込659
1本
5日以内出荷
電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ
用途ケーブルの保護材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDテープライト DC24V 日機LEDテープライト DC24V日機
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。
用途広告看板、住宅の間接照明などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付日機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
電源(V)AC100消費電力(W)5電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 2mケーブル日機
5,298税込5,828
1個
当日出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有しますプラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明付属品プラグ付2mケーブル(2M+P)長さ(mm)300電源(V)AC100消費電力(W)3適合規格CE、PSEケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル)使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと)全光束(Lm)380保護等級IP65色温度(K)5700電源タイプ電源コード式カバー色乳白色使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1/4"クーラントノズル インラインバルブ グレー 日機1/4"クーラントノズル インラインバルブ グレー日機
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"クーラントノズル コネクター 日機1/2"クーラントノズル コネクター日機
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"クーラントノズル フィッティング 日機1/2"クーラントノズル フィッティング日機
699税込769
1袋(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"クーラントノズル フィッティングT型 日機1/4"クーラントノズル フィッティングT型日機
579税込637
1袋(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら