カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 日恵製作所(9)
- APEM(8)
- 渡辺製作所[住設機器](8)
- ELPA(7)
- スズキ(7)
- マキタ(7)
- ライテックス(ムサシ)(7)
- 坂詰製作所(6)
- オーム電機(5)
- GENTOS(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 日動工業(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- ナリカ(3)
- EARTH MAN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
「2灯式led」の検索結果
特価

クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付
日機¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの照明です。ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。寸法(mm)66×120×609電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1780使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付
日機¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。電源(V)AC100消費電力(W)5電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付
日機¥25,980~税込¥28,578~1台8日以内出荷から34日以内出荷クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。入力電圧(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ
日機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。寸法(mm)66×120×364電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1780使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付
日機¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。電源(V)AC100消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付
日機¥25,980税込¥28,5781台12日以内出荷首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ)
日機¥21,980税込¥24,1781台15日以内出荷クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付
日機¥18,980税込¥20,8781台34日以内出荷クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点