カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日機
- 富士電線工業(18)
- 冨士電線(四国)(5)
- 鶴見製作所(2)
- 日動工業(2)
- 三ツ星(2)
- 三協リール(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- TRIENS(1)
「2pnct 3c」の検索結果

LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色
日機¥49,980~税込¥54,978~1台31日以内出荷から34日以内出荷屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)黒使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色
日機¥49,980~税込¥54,978~1台34日以内出荷屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)白使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ