カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 日機
  • 日動工業(10)
  • 明工社(7)
  • 富士電線工業(4)
  • エスコ(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • H&H(2)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • 冨士電線(四国)(2)
  • 鶴見製作所(1)
  • 三ツ星(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
  • Showa(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct0.75」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色 日機

    LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色

    日機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    31日以内出荷から34日以内出荷
    屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
    材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)黒使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色 日機

    LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色

    日機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    34日以内出荷
    屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
    材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)白使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ