カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日機
- SMC(11)
- KSフィルター(4)
- オリエンタルモーター(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オーム電機(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- 東芝ライテック(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ALPINE(1)
- MSAファクトリー(1)
「FL10D」の検索結果
特価

LED投光器 NLFLシリーズ
日機¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋内環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル3m
日機¥7,998税込¥8,7981台8日以内出荷から34日以内出荷NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ