植物ライト 660nmp日機5日以内出荷
オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか?
植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。
植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。
ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。
電磁波低減照明器具。
定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。
世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)消費電力(W)5.8全光束(Lm)360照度(Lx)170波長(nm)660電源(V)AC100~240使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)保護等級IP50