カテゴリ

  • 照明(13)
絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(191)
  • オーム電機(36)
  • 東芝ライテック(20)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • プロテック(18)
  • 山田照明(17)
  • 東京メタル(17)
  • ELPA(14)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 岩崎電気(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • エスコ(6)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • エコデバイス(5)
  • 光商事(5)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(5)
  • EARTH MAN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 電球 7W」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ) 日機マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)日機
25,900税込28,490
1台
当日出荷から翌日出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など電球の種類LED設置場所屋内保護等級IP50電源コード(m)2期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)吸着力(N)マグネット:800色温度(K)5700電源(V)AC100~240付属品ACアダプター
簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様 日機簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様日機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED材質ポリカーボネート電源コード(m)2保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)ケーブルプラグ付ケーブルカバー色乳白色
調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付 日機調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付日機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
保護等級IP65色温度(K)5700
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル日機
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付日機
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100消費電力(W)7全光束(Lm)770電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)4160使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.34MB)
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機クランプ式LED作業灯 ACアダプター付日機
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
光源から1メートルで170ルクスの明るさです。 太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。 面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。 面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。 タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。 20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。 アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。
電球の種類LED消費電力(W)7使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50全光束(Lm)360照度(Lx)170色温度(K)5700電源(V)AC100~240
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機クランプ式LED作業灯 ACアダプター付日機
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電源(V)AC100~240全光束(Lm)360保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
面発光LEDライト 赤色発光 日機面発光LEDライト 赤色発光日機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷から34日以内出荷
赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)110保護等級IP50波長(nm)630照度(Lx)55使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LED
面発光LEDライト 緑色発光 日機面発光LEDライト 緑色発光日機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED消費電力(W)7使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)330照度(Lx)170波長(nm)518調光方式無段階調光方式(20%~100%)付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
面発光LEDライト 青色発光 日機面発光LEDライト 青色発光日機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷から34日以内出荷
青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)88保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)45使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LED