カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日機
- 未来工業(9)
- 川崎電線(8)
- 伸興電線(5)
- エスコ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 富士電線工業(3)
- 倉茂電工(3)
- エレコム(2)
- 長岡特殊電線(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 品川電線(1)
- スーパー工業(1)
- 菊水電子工業(1)
- マサル(1)
- ブランドをもっと見る
「VCTF2-3C」の検索結果

防水型LEDフラット型ライト
日機(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。用途工作機械の機内照明トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13消費電力(W)10電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ
日機¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から61日以内出荷03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)