カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(1)
- cado(1)
- DAIKO(大光電機)(6)
- DNライティング(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- OXLEY(7)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PETZL(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- エコリカ(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(3)
- 中川ケミカル(3)
- 光商事(1)
- 吉野(1)
- 山田照明(1)
- 東京メタル(1)
- ブランドをもっと見る
「fl30 led」の検索結果
特価

LED投光器 NLFL30/50シリーズ
日機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から10日以内出荷雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
床置きスタンド NLFL用
日機¥6,398税込¥7,0381台8日以内出荷LED投光器NLFL30シリーズ(別売)を取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。材質スチール寸法(mm)360×310×230質量(kg)約0.8