カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- 日機
- SMC(112)
- スバル(57)
- SIEMENS(28)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ホンダ(20)
- RS PRO(16)
- CKD(15)
- 3M(スリーエム)(14)
- HIROSE(ヒロセ電機)(12)
- HARAX(ハラックス)(7)
- ATHENA(アテナ)(7)
- 京セラ(6)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- 日動工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
「fl50」の検索結果

LED投光器 NLFL30/50シリーズ
日機¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から10日以内出荷雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
LED投光器 NLFLシリーズ
日機¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋外環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)材質(パッキン)シリコンゴム演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 NLFLシリーズ
日機¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋内環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付
日機¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル3m
日機¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷から34日以内出荷NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル3m
日機¥29,980税込¥32,9781台34日以内出荷落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
吊り下げ式LED投光器
日機¥42,980税込¥47,2781台31日以内出荷吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。付属品落下防止ワイヤー材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~240消費電力(W)45全光束(Lm)5900電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色
日機¥49,980税込¥54,9781台31日以内出荷から34日以内出荷屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)黒使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色
日機¥49,980税込¥54,9781台34日以内出荷屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)白使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
床置きスタンド NLFL用
日機¥5,298税込¥5,8281台8日以内出荷LED投光器NLFL50シリーズ(別売)に取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。材質スチール寸法(mm)400×360×230質量(kg)約0.9