カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • 日機
  • オザック精工(48)
  • ホンダ(17)
  • CALFLEX(カルフレックス)(16)
  • Vance&Hines(15)
  • エムディーエス(9)
  • ナンセン(8)
  • LIAN LI(8)
  • サンドビック(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • エレコム(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • LAPP(4)
  • LAUT(4)
  • Fehling (フェーリング)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • 扶桑精機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lfl」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ 日機

    充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ

    日機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌日出荷
    高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
    用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など付属品充電用ACアダプター電源(V)DC12.6保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 NLFL30/50シリーズ 日機

    LED投光器 NLFL30/50シリーズ

    日機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
    用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付 日機

    LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付

    日機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    8日以内出荷
    落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
    材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル3m 日機

    LED投光器 ケーブル3m

    日機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    8日以内出荷から34日以内出荷
    NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
    材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 吊り下げ式LED投光器 日機

    吊り下げ式LED投光器

    日機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    31日以内出荷
    吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
    付属品落下防止ワイヤー材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~240消費電力(W)45全光束(Lm)5900電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル3m 日機

    LED投光器 ケーブル3m

    日機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    34日以内出荷
    落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
    材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色 日機

    LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色

    日機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    31日以内出荷から34日以内出荷
    屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
    材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)黒使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色 日機

    LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色

    日機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    34日以内出荷
    屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
    材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)白使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用) 日機

    取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)

    日機
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(2個)
    翌日出荷
    充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。
    適合機種NLFL-Bシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 床置きスタンド NLFL用 日機

    床置きスタンド NLFL用

    日機
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    8日以内出荷
    LED投光器NLFL50シリーズ(別売)に取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
    材質スチール寸法(mm)400×360×230質量(kg)約0.9
  • 床置きスタンド NLFL用 日機

    床置きスタンド NLFL用

    日機
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    8日以内出荷
    LED投光器NLFL30シリーズ(別売)を取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
    材質スチール寸法(mm)360×310×230質量(kg)約0.8
  • 三脚スタンド  NLFL用 日機

    三脚スタンド NLFL用

    日機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    31日以内出荷
    LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大約3mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
    材質スチール幅(mm)1220質量(kg)約8高さ(mm)1820~2900(調節可能)
  • 三脚スタンド  NLFL用 日機

    三脚スタンド NLFL用

    日機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    34日以内出荷
    LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大2mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
    材質スチール幅(mm)490質量(kg)約2.8高さ(mm)770~2000(調節可能)
関連キーワード
照明カテゴリ