カテゴリ

  • 照明(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日機
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • ホンダ(5)
  • CKD(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • PROST's(3)
  • 岩崎電気(2)
  • エステック(Stek)(2)
  • サンクリエイト(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • 寺西化学(1)
  • 日東工業(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • trad(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 萩原(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt43」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電源(V)AC100/200保護等級IP65色温度(K)5700
簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機簡易防水型LEDリニアライト NLT4日機
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
用途制御盤内仮設トイレ内冷凍倉庫内材質PC幅(mm)41.6高さ(mm)38.1電源(V)AC100定格寿命(時間)40000
スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 2mケーブル日機
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から30日以内出荷
プラグ付2mケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
スリム型防水LEDライト NLTシリーズ 日機スリム型防水LEDライト NLTシリーズ日機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
寸法(mm)735×41.6×38.1消費電力(W)9-14電源AC100/200V全光束(Lm)1190電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)260環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9177-41電球の種類LED