カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日機
- シュナイダーエレクトリック(9)
- 日動工業(6)
- ビー・ブラウンエースクラップ(5)
- SMC(3)
- オリエンタルモーター(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 北陽電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- KSフィルター(3)
- 三菱電機(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- i-PRO(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「lx-55」の検索結果
特価

面発光LEDライト NLUシリーズ
日機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)7保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUD05シリーズ
日機¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)6電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト 赤色発光
日機¥12,980~税込¥14,278~1台31日以内出荷から34日以内出荷赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)110保護等級IP50波長(nm)630照度(Lx)55使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ