カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日機
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
- EARTH MAN(2)
- ELPA(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- KH(基陽)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- 富士倉(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- 長輝ライトテック(1)
「meikee」の検索結果

LED投光器 NLFL30/50シリーズ
日機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から10日以内出荷雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ