カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 日機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlss05cbm-ac」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番833-8476質量(kg)2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)5電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    電球の種類LED
  • マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応

    日機
    26,980税込29,678
    1台
    12日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ