カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(1)
- SMC(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 武蔵エンジニアリング(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- エスコ(3)
- ムラテックKDS(3)
- THK(3)
- 日東工業(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- KSフィルター(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- 生興(2)
- ブランドをもっと見る
「rg-2-4」の検索結果

積層型LEDアラームライト
日機¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷赤、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列赤、緑
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥13,980税込¥15,3781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥10,980税込¥12,0781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)