カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 日機
- サンコー(三甲)(36)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- タカチ電機工業(5)
- コーセル(3)
- ミヤコ(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- 岩田製作所(1)
- 馬印(1)
- エスコ(1)
- サクラクレパス(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- スーパーツール(1)
- 日本レヂボン(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 四国化成(1)
- イトーキ(1)
- イナバ(1)
- 電成興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
「sn0036」の検索結果
特価

筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所工作機械の機内、産業機械、設備機械RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)730×65×27.5電源(V)DC24消費電力(W)32使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)全光束(Lm)3100保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル3mエコロジー商品長寿命
フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷独自開発した特殊レンズ設計で配光角度が37度になり、集光性をより一層高め、直下照度を大幅に向上させました。また、マルチシャドウは発生せず、ちらつきを2%以下に抑えています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計です。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)DC24保護等級IP67色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命