カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日機
- KHK(小原歯車工業)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 三菱電機(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スワロー電機(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工器(1)
- 扶桑精機(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 三能ジャパン食品器具(1)
- 真田化鋼(S・ROSE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「sn2-13」の検索結果

フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷から7日以内出荷LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所工作機械の機内、産業機械、設備機械RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命