カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(1)
- GENTOS(3)
- LED LENSER(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(1)
- セーブインダストリー(1)
- HAKKO(白光)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- WUBEN(ウーベン)(1)
- ライティンゲイル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「thrunite」の検索結果

充電式LEDライト USB Type-C充電ポート
日機¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。用途屋内外でのワークライト、工場設備機の点検灯、停電時の非常灯電源(V)DC5使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電】USB Type-Cグリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度25℃ 60,000エコロジー商品省エネ