カテゴリ

  • 照明(7)
絞り込み
ブランド
  • 日機
  • ハタヤリミテッド(14)
  • 富士電線工業(9)
  • 倉茂電工(9)
  • フジマック(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • 三ツ星(3)
  • 三菱ケミカルインフラテック(3)
  • 伸興電線(2)
  • KHD(2)
  • JAPPY(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • エスコ(1)
  • 正和電工(1)
  • タイカツ(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct0.75 2c」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 NLFL30/50シリーズ 日機LED投光器 NLFL30/50シリーズ日機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨電源タイプ電源コード式材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700演色指数(Ra)80
LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付 日機LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付日機
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 ケーブル3m 日機LED投光器 ケーブル3m日機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途工事現場などの屋外作業照明など材質本体:アルミダイカスト / パッキン:シリコン電源(V)AC100-240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.86MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 NLFLシリーズ 日機LED投光器 NLFLシリーズ日機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋外環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)材質(パッキン)シリコンゴム演色指数(Ra)80電球の種類LED
連結式LED作業灯 NLPWシリーズ 日機連結式LED作業灯 NLPWシリーズ日機
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。 工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨フックフック材質(本体)PC(ポリカーボネート)取付方式吊り下げフックケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65プラグアース付き防雨型電源(AC V)100~120(50/60Hz)色温度(K)5700カバー色乳白色演色指数(Ra)80
LED投光器 ケーブル3m 日機LED投光器 ケーブル3m日機
23,980税込26,378
1台
34日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED
吊り下げ式LED投光器 日機吊り下げ式LED投光器日機
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67消費電力(W)45電源タイプ電源コード式全光束(Lm)5900電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)材質(本体)アルミダイカスト使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)色温度(K)5700電源(V)AC100~240付属品落下防止ワイヤー電球の種類LED
vctf 0.75 4芯特集